- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 巻パイプ 中空 スペーサーのおすすめ人気ランキング
巻パイプ 中空 スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「巻パイプ 中空 スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻パイプ 中空 スペーサー(巻ブシュ・間隔管)」、「パイプスペーサー」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質
SUS303
材質(本体)
SUS303
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
鉄
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
材質
JIS規格 A2017P
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M4用
材質
鋼板(SPCC)
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応