巻上器のおすすめ人気ランキング

2025/07/21更新
113件の「巻上器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すだれ 巻上器」、「防火シャッター巻き上げアタッチメント」、「巻き上げ」などの商品も取り扱っております。
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。 質量(g) 23 トラスコ品番 440-7652 材質 本体:ポリプロピレン。滑車:ポリアセタール。ロープ:綿
1個
259 税込285
4日以内出荷

用途すだれを巻き上げる部材です 仕様 幅176cm、長さ220cmまでのすだれ用 トラスコ品番 161-3366 材質 本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿 質量(g) 50
1個
299 税込329
当日出荷

用途すだれを巻き上げる部材です 仕様 幅176cm、長さ180cmまでのすだれ用 トラスコ品番 161-3365 材質 本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿 質量(g) 40
1個
269 税込296
欠品中

長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様 ●仕様:シングル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:88cmまで アズワン品番 65-2284-31
1個
410 税込451
翌日出荷

室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。 厚さ(mm) 5 材質 (本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれ幅176cm対応 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様 ●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで アズワン品番 65-2284-32
1組
665 税込732
翌日出荷

1組
459 税込505
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
用途天然すだれの巻き上げに最適。 仕様 長さ160cm迄のすだれに対応 トラスコ品番 440-7644 材質 (本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿 全長(mm) 190(コテ部) 設定温度(℃) 230~450
1個
129 税込142
当日出荷

【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に 全長(mm) 約109×102 全質量(g) 約280
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。 材質/仕上 天然葦、竹 ナチュラル 厚さ(mm) 5
1枚
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm) (上下サン)10 本体生地厚さ(mm) 1 材質 生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%) 約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 0.5 遮光率(%) 黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm) L=2000 材質 アルミ 仕上 B2シルバー 穴径(Φmm) ビス:バカ穴5+2.3 部材 コーナー(別売り):AM31MCB2 シルバー
1本
869 税込956
3日以内出荷

超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様 巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g) 920 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1(最大自由1.8) 材質(フック) アルミ ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1個
17,980 税込19,778
欠品中

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m) 1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。 仕様 セット セット内容 TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
1セット
46,980 税込51,678
欠品中