- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 巾広アングルのおすすめ人気ランキング
巾広アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「巾広アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広アングル」、「ワイドアングル」、「巾広金折」などの商品も取り扱っております。
L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
材質
鉄
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)
-
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
材質
SUS304
仕様
ビス無し
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
(皿)4.2-8
仕上
ヘアーライン
材質
鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)
3.2
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.2
表面処理
ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
板厚(mm)
2.0
穴ピッチ(mm)
25
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上
形状
L型
穴径(Φmm)
6.5
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質
ステンレス
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
37
穴径(Φmm)
3.6
材質
ステンレス
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質
スチール