巾木戸当のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
100件の「巾木戸当」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンウエーブ レンジフード」、「カラーシェルフ」、「ディバイダーセット」などの商品も取り扱っております。
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。 材質 亜鉛ダイカスト、合成ゴム ユニクロメッキ
1個
529 税込582
翌々日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
579 税込637
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
459 税込505
3日以内出荷


ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
材質(本体) SUS304 仕上 ヘアーライン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 本体/Φ3.8×25皿木ねじ(3本) 、 受け/Φ4.1×16丸木ねじ(3本) 材質 ステンレス 仕上 バレル研磨 色(ゴム足)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

WAKI(和気産業)床付巾木兼用戸当
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。
用途木製の床と扉、巾木兼用の戸当たり。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1セット
839 税込923
当日出荷

本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品 +トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz) (強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz) (強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口 300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ST公団戸当り 大
用途戸当たり 材質/仕上 ステンレス/ヘアライン
1個
289 税込318
翌々日出荷

BLⅡ型相当風量
仕様 オイルパネル、梁対応 タイプ ターボファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 72/86(強)。44/47(弱) 照明装置 ミニ電球 1個付(E17) 電源コード プラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz) 47/49(強)。38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz) 555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 本体/AM-850(1本) 、 受け/Φ4×20なベタッピンねじ(3本) 材質 ステンレス 仕上 バレル研磨 色(ゴム足)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)