- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ホビー用塗料
- 布 カラースプレーのおすすめ人気ランキング
布 カラースプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「布 カラースプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布スプレー」、「布用塗料」、「布 染料 スプレー」などの商品も取り扱っております。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)
約0.2~0.4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
種類
水溶性アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)
(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間
主成分
水溶性アクリル樹脂
主な用途
鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
布シートの汚れを防ぐ、繊維用強力コート剤。
布シートにスプレーしスポンジで塗り広げることで特殊フッ素ポリマーが繊維に浸透・吸着。
水性汚れから油汚れまでコーティング効果で汚れにくくし、シミやニオイの元を徹底ガードします。
吸着アクセレーターの働きで、摩耗に強く、約3カ月の耐久性を発揮します。
危険物の類別
非危険物
1個(170mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超速乾性で美しい光沢!木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。
タイプ
油性(エアーラッカー)
内容
素材
乾燥時間(分)
10~15
主な用途
木、金属、紙
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
特性
速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)
1
危険物の性状
非水溶性
科目
図工
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
主な用途
紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所
屋内用
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.15~0.2
危険物の性状
非水溶性
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途
布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性
プライマー
主な用途
金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-9642-27
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.13L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。
強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ
色
とうめい
成分
合成樹脂(ビニル樹脂)
特性
耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候
タイプ
合成樹脂塗料
塗り面積(m2)
約0.6~1.2(1回塗り)
主な用途
鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。
ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。
高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。
被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。
乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。
伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。
主な用途
紙、木、布、石
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
つや消
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
危険物の性状
非水溶性
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色
クリヤー
成分
トルエン、キシレン
乾燥時間(分)
夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120
比重
0.88
適合材
スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)
約3分(20℃)
標準塗布量
6~10μ 60~80g/m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
布への着色がよりきれいに。
スパウトパック入り。
イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。
絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番
64-5140-29
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。
ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。
ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。
さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。
ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用
タイプ
ウレタン
塗装
(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り
乾燥方式
常温乾燥
特性
耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾
成分
ウレタン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分
特殊シリコーン、噴射剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
20mL
毒劇区分
普通物
化学物質安全性参考資料
1本(420mL)
¥549
税込¥604
当日出荷