超耐熱ブレードフレキ

超耐熱ブレードフレキ - 日本シーム工業

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております
二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています
二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))

対応
耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82546515KLGS-42 乱尺1巻(5m)372574048.5100【固定使用】100
¥84,550
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546935KLGS-36 乱尺1巻(10m)379873542.580【固定使用】80
¥147,200
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546960KLGS-22 乱尺1巻(10m)4608520.827.540【固定使用】40
¥77,800
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547057KLGS-28 乱尺1巻(10m)126.43470【固定使用】70
¥97,200
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547468KLGS-16 乱尺1巻(10m)4602415.822.735【固定使用】35
¥60,900
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547565KLGS-54 乱尺1巻(5m)251.360175【固定使用】175
¥110,300
¥95,980
¥105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする