難燃性VE被覆フレキチューブ

難燃性VE被覆フレキチューブ - 日本シーム工業

セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております
サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)
サイズ16以上はインターロック構造で製管されております
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

色
ダークグレー
対応
耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82428565KD-16 乱尺1巻(10m)4602415.821.3100【固定使用】100
¥7,500
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
82428581KD-28 乱尺1巻(10m)126.433.4150【固定使用】150
¥12,200
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
82428590KD-70 乱尺1巻(5m)372886373350【固定使用】350
¥28,750
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする