- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 帯スケールのおすすめ人気ランキング
帯スケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「帯スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リボンテープ 工事」、「スケール」、「シムロンロッド」などの商品も取り扱っております。
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)
60
仕様
表面タテ数字・裏面ヨコ数字。<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)
0.65
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)
60
仕様
表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)
0.65
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)
60
材質(ケース)
ABS樹脂
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK材
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
0.3(両面テープ含む)
質量(g)
32
仕様
快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)
グラスファイバー
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。
テープ幅(mm)
100
材質
ガラス繊維(巻尺)
タイプ
両面目盛
1目盛
10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)
テープ厚さ(mm)
0.65
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
セッティング
目盛種別
片面
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)
0.3
目盛(mm)
1ピッチ
表示数字(mm)
10ピッチ
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)
ガラス繊維
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)
120
仕様
表面タテ数字・裏面ヨコ数字。<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)
0.65
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)
0.7
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
テープ幅(mm)
12.5
テープ厚さ(mm)
0.16
材質(テープ)
炭素鋼
種類
粘着テープ
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
粘着テープ付スチールテープ
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級相当
目盛種別
片面
厚さ(mm)
0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)
縦68×横68×奥15
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。
専用ケース付がラインアップ!
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)
0.7
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
15
基材
平面紙
目盛
0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤
アクリル系粘着剤
危険物の類別
非危険物
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷