- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 帯鋸機械のおすすめ人気ランキング
帯鋸機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「帯鋸機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンタマシン」、「帯鋸盤」、「帯鋸」などの商品も取り扱っております。
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。
切断能力(mm)鉄工
厚み×奥行/200×300
電圧(V)
三相200
テーブル傾斜
なし
テーブル寸法(mm)
500×500
仕様
インバーター変速機構
質量(kg)
200
出力(W)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)
25~115
定格電圧(V)
単相200(溶接機)
定格電力(VA)
2k(溶接機)
電源コード(m)
1.8
トラスコ品番
467-6424
1台
¥1,088,000
税込¥1,196,800
翌々日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質
アルミダイキャスト
奥行(mm)
テーブル(ふところ):225
電流(A)
3.2
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
切断能力(mm)
(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)
テーブル:300×300
適合切断材
木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)
0~45
回転数(回/分)
モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)
ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)
200×200
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
100
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×490×285
付属品
K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)
最大75
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)
(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板
50
切断能力(mm)鉄工
50
切断能力(mm)木工
150
切断能力(mm)合成樹脂
150
対応材質
鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)
100 50/60Hz
定格消費電力(W)
590
セット内容
本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×490×785
モーター
強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)
42
フトコロ(mm)
(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)
300×300
鋸刃(mm)
1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)
455×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)
(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)
200×200
電源(V)
単相100
電流(A)
1
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
1.7
テーブル傾斜角(°)
0~45(右)
付属品
帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様
帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)
6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工
10
切断能力(mm)銅
15
切断能力(mm)アルミニウム
20
切断能力(mm)木工
(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質
真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)
130~200 スピードコントロール付
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
付属品
バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本。L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×280×480
テーブル寸法(mm)
200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)
5.5
定格使用時間(分)
15
仕様
(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)。(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材
(木材)19/(バルサ)38
切断能力(mm)軟鋼板
0.8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
2
ストローク幅(mm)
8
ストローク数(min-1[回/分])
1100~1800
タイプ
ケース付
フトコロ(mm)
250
付属品
ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド
質量(kg)
1.1
アズワン品番
65-2054-76
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)
90
電源コード(m)
2
ストローク幅(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×410
傾斜角度(°)
(テーブル)45
フトコロ(mm)
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500/1600
本体質量(kg)
約11
消費電流(A)
1
最大切断厚さ(mm)
50
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
235×370
切断能力(mm)木材
(軟木)50
ストローク数(min-1[回/分])
400~1600
ストローク(mm)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×290×330
付属品
糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)
質量(kg)
14
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合
コンタマシン
種別
普通鋼材切削用
厚さ(mm)
0.635
長さ(m)
30
用途ガラス、タイル、石材などの切断
ノコ刃周速(m/min)
130~200 (無段電子コントロール付)
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
付属品
ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ
寸法(mm)
395×280×670(水槽タンク部含む)
テーブル寸法(mm)
200×200(右45度まで傾斜可)
質量(kg)
5.5(水槽タンク部含む)
定格使用時間(分)
30
仕様
(刃のスピード)130~200m/分
取付可能寸法(mm)
(刃)幅3~6×1060
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1)
400~1600
ストローク量(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×380
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
1.8
フトコロ(mm)
400
長さ(mm)
605
付属品
糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)
30
質量(kg)
12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)
AC100
電流(A)
1
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
2
切断能力(mm)薄鉄板
2
切断能力(mm)真鍮板
約3
切断能力(mm)木材
約45
ストローク数(min-1[回/分])
50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)
約20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
13.5
付属品
バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様
ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)
245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
305×245×625
テーブル高さ(mm)
165
フトコロ奥行寸法(mm)
最大400
テーブル傾斜角(°)
0~45
定格時間(分)
30
ピン間距離(mm)
約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
アズワン品番
1-6702-02
適合本体
K-100
刃数
24山/インチ
全長(mm)
1060
質量(g)
45
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
0.7
切断対象
鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
切断対象
木工
適合本体
SWB-200N、SWB-250
長さ(mm)
1430
刃数
6山/インチ
刃幅(mm)
6.35
刃厚(mm)
0.4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)
25.4
切込深さ(mm)(45°時)
高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)
高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
定格出力(W)
200
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15