帯電測定装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「帯電測定装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気センサ」、「静電靴チェッカー」、「マイナスイオン 測定」などの商品も取り扱っております。

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品 単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番 481-0741 質量(g) 196(電池含む) 外形寸法(mm) 141.3×71.0×19.4 電源 単3形電池×4 表示範囲 0~±19.9kV
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm) 30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲 通常モード/10V~19.99kV。I.Bモード/1V~1999V 仕様 表示データ更新頻度/0.5秒に一回。バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品 専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g) 230(電池を含む) 電源(V) DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°) (ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部 バックライト内蔵LCD表示 モード切替 MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×22×138 測定距離調整 赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法 (信号)振動式チョッパ方式 極性表示 +極性、-極性表示 動作温度(℃) 0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲 帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 123×70×25.3 質量(g) 本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品 イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番 452-2338 使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm) 25±0.5 測定精度(%) ±10(指示値) 応答速度 1秒以内 使用湿度(%RH) 80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

HAKKO(白光)ハッコーFG-450
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲 通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)。イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV) 仕様 表示データ更新頻度:0.5秒 セット内容 ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書 質量(g) 160 電源 アルカリ乾電池9V形 測定精度 ±10% of reading ±2 digit 表示部 バックライト内蔵LCD表示 連続使用時間 約10時間 (アルカリ電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×138×22 校正 なし 測定距離(mm) 30(被測定物と検出部間) 動作環境 0~40℃/20~70%RH (結露無きこと) 測定距離調整 赤色LED光焦点式 電池残量表示 表示部に残量表示 極性表示 +極性・-極性表示 モード イオンバランス/電位測定 信号検出方式 振動式チョッパ方式 回転角度(°) 180(各45で停止)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm) (基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50 測定範囲 Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV 寸法(mm) 121×70×22 質量(g) 約170(乾電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) 検出方式 振動型表面電位センサ 測定精度 ±10%以内 アナログ出力 0~±500mV(Highレンジのみ) 測定モード 連続測定またはピークホールド 使用環境温度(℃) 0~40 検出方法 (測定距離)自動、超音波自動測定方式 記憶データ数 最大20点 使用環境湿度(%) 65RH以下(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm) 25±0.5 測定範囲 AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品 専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番 485-6333 質量(g) 140(電池含む) 電源 9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示 ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース) 導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能 ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境 10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%) ±10 応答速度 1秒以内 LED アナログ表示 AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番 6-7990-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5回/秒
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲 帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ) 質量(g) 約170 電源 9V乾電池(006P)×1本 イオンバランス イオンバランス測定範囲:0~±200V 動作時間 (約)約30時間 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 123×73×25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。 付属品 専用アース線、収納ソフトケース トラスコ品番 455-6933 幅(mm) 68 測定範囲 0.01~19.99kV 高さ(mm) 138 質量(g) 160 奥行(mm) 22 電源(V) DC9 アルカリ乾電池×1本(付属) 使用温度範囲 0~40℃ 測定精度 ±10%rdg±2digit、10V分解能 使用湿度範囲 20~70%RH、結露なきこと 測定距離 30mm(被測定物と検出部間)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷


5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート 0.1秒(保存データは1秒単位) 確度 ±10%(基準距離にて±1000V測定時) 最大表示 1999カウント 消費電力(W) 2.1 測定範囲 0~±1999V 定格電圧(V) DC12(ACアダプター付) 分解能 2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm) 付属品 ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付 測定基準 25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9573 セット内容 布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線 幅(mm) 130 高さ(mm) 170 奥行(mm) 290 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

アズピュア(アズワン)【レンタル】静電気測定器
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
寸法(mm) 78×27×130 質量(g) 180(本体) 測定範囲 帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V 測定距離 被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示 測定精度 ±10% 電源 006P(9V)型乾電池(付属) 付属品 イオンバランス測定用SUS板
1個
356 税込392
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。 帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。 実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。 導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
1個ほか
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)