帯電防止 ワックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
107件の「帯電防止 ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止床ワックス」、「帯電防止コーティング」、「半永久静電防止」などの商品も取り扱っております。
シーバイエスエレックス
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様 帯電防止用 トラスコ品番 409-6827 使用面積 18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

抜群の光沢と深みのある質感を両立。 レベリング性に優れ、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。 イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH 8.4 成分 アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番 469-9815 比重 1.04 臭気 特異臭 外観 乳白色液体 粘度(mPa・s) 4.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

高い帯電防止性能と高耐久性を両立。 歩行量の多い現場にも対応した新発想ソリューションワックス。
アズワン品番 64-8883-64 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(18L)
17,980 税込19,778
当日出荷

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質 イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 1L 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
2,409 税込2,650
当日出荷

CONDOR(山崎産業)フイトル帯電剤水性
モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。人と環境にやさしい水性タイプ。
用途フィトルモップ用帯電剤 標準使用量 モップ糸の自重の約15%以内
1個(4L)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性ポリマー配合により、優れた帯電防止効果を発揮する樹脂ワックスです。静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。
用途帯電防止や導電性のビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材。静電気の発生しやすい同様の床材 標準使用量 1800m2/原液使用/箱
1箱(18L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品 空スプレー2個 成分 水、界面活性剤 表面抵抗値(Ω) 1×1011以下(20℃、50%RH)
1本(5L)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

汚れを寄せつけないバランスの良い耐久性と心地よい光沢を提供します。帯電防止専用樹脂を使用することで、優れた帯電防止効果が得られます。
用途化学床材の保護と静電気防止。 仕様 PRTR非該当 トラスコ品番 409-7033 質量(kg) 19.5 容量(L) 18
1缶(18L)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別 水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り) 10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg) 20 標準使用量 1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分 樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L) 4 液性 弱アルカリ性 使用の目安 1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。 危険物の類別 非危険物
1個(18L)ほか
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 449-2498 材質 主成分:アクリル系樹脂、水 容量 2kg×9袋 容量(L) 18 容量(kg) 18
1箱(9袋)
28,980 税込31,878
当日出荷

耐ブラックヒールマーク性に優れる。 ワックス塗膜の耐久性が格段に向上。 イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH 8.4 成分 アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番 469-3957 比重 1.03 臭気 特異臭 外観 乳白色液体 粘度(mPa・s) 3.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質 カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間 約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 トラスコ品番 126-2441 比重 0.79 外観 無色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.25L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(250g)
2,298 税込2,528
当日出荷

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL) 287 表面抵抗(Ω) 107~109 塗布面積(m2) 約18.6 危険等級 原材料 プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.287L 危険物の性状 水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷


帯電防止剤配合の高濃度樹脂。 「高屈折型コア・シェルポリマー」の新技術で高光沢、高耐久を徹底的に追求。 静電気を嫌う現場に特にお勧めですが、定期清掃現場にも幅広くご使用頂いている、ムックシリーズのヒット製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量 約1300m2/18L
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り 成分 導電性上塗り 特性 導電 仕様 (標準塗膜厚)0..8mm セット内容 塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ 無溶剤型 塗布面積(m2/缶) 15 可使時間(分/25℃) 30 主な用途 標準塗布量 1.0kg/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 混合比 塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間) 5(25℃) 危険物の性状 非水溶性
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)