帯電防止スポンジのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「帯電防止スポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電 スポンジ」、「帯電防止プラダン」、「導電性プラスチック」などの商品も取り扱っております。
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別 ICフォーム 表面抵抗(Ω) 5×106以下 厚さ(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質 発泡ウレタン 厚さ(mm) 20 長さ(mm) 500 幅(mm) 500 使用温度範囲(℃) 10~70 使用温度範囲 10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別 ICフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用 材質 ポリエチレン 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 電気抵抗値 105Ω~106Ω
1枚
3,490 税込3,839
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型 材質 ポリエチレン 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 電気抵抗値 105Ω~106Ω
1枚
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質 ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプ CRクロゴム 硬さ タイプA・60 耐熱性 硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 12.5 {128} 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

アズワンICフォーム
高密度の10mm厚の導電ウレタンフォームです。 1枚単位でビニールパックし、環境による劣化を極力抑えています。 表面抵抗値:5×106Ω以下
1枚
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質 ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×176×24.5 質量(g) 460 付属品 F-10-A×1枚 トラスコ品番 117-3553 材質 PS(カーボン入) 容量(L) 1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 254×41×185 表面抵抗値(Ω) 106以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω) (ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 22 硬さ(N) 107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)