- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 帯電防止プラダンのおすすめ人気ランキング
帯電防止プラダンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「帯電防止プラダン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止」、「プラダン」、「プラダン 遮光」などの商品も取り扱っております。
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット)
電子製品の保護緩衝材
埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など
長さ(m)
1.82
色
ブラック
幅(m)
0.91
材質
ポリプロピレン(PP)
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。
トラスコ品番
137-2201
質量(kg)
4.5
容量(L)
45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
584×339×269
内寸奥行(mm)
566
内寸幅(mm)
328
シート厚さ(mm)
5
外寸法・幅(mm)
339
外寸法・高さ(mm)
269
外寸法・奥行(mm)
584
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
566×328×250
内寸高さ(mm)
250
1セット(5枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)
0.91
長さ(m)
1.82
材質
ポリプロピレン(PP)
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質
ポリプロピレン
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途材料にカーボンブラックを含有し、導電性能があるプラダンです。電子機器などの通い箱、仕切などに。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
450
長さ(mm)
900
色
導電黒
材質
ポリプロピレン
目付(g/m2)
500
1セット(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
910
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×4
ケース容量(L)
33.6
関連資料
プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1箱(20枚)
¥9,190
税込¥10,109
翌々日出荷
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質
導電性PP
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
106以下
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
寸法(mm)
300×200
色
黒
耐水、耐薬品性に優れています。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れています。
用途中重量物のコンテナ用や補強板
幅(m)
0.91
長さ(m)
1.82
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
9.0
永久型静電防止養生板(静電気対策品)です。
クリーンルーム内・新築ビルへの搬入・搬出時にご使用下さい。
従来の木製コンパネと比較して使用中のササクレや木屑が無く割れにくく軽くできています。
導電カーボンを練り込んでいるため静電防止効果が永久に続きます。
用途精密機器等・クリーンルーム内床養生
材質
ポリプロピレン
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
10-6
特性
導電性
用途EC-22用仕切り
色
ブラック
材質
導電PP
外寸(mm)
560×110×5
特性
導電
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)
450
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
300
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約450×300×4
関連資料
プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別
ICフォーム
表面抵抗(Ω)
5×106以下
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。
用途精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。
仕様
クリーンルーム基準適合品
材質
ポリプロピレン(PP)、カーボン
電気抵抗値
10[[の4-6乗]]Ω
表面
エンボス加工
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
幅(mm)
910
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
910
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
約910×910×4
ケース容量(L)
16.9
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)
2.5
幅(mm)
910
全長(mm)
1820
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷