- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 幅広アングルのおすすめ人気ランキング
幅広アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「幅広アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金折り金物」、「巾広アングル」、「L字金具 60mm」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)
3.2
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
材質
鉄
材質
SUS304
仕様
ビス無し
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
(皿)4.2-8
仕上
ヘアーライン
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)
-
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
穴径(Φmm)
(大)17.8、(小)6.5
材質
鉄
板厚(mm)
3.2
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質
鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
材質
SUS304
板厚(mm)
3
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
板幅(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
板厚(mm)
2.0
穴ピッチ(mm)
25
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上
形状
L型
穴径(Φmm)
6.5
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
4.5
仕上
ヘアライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
37
穴径(Φmm)
3.6
材質
ステンレス
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴