幅広ピンセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
451件の「幅広ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型ピンセット」、「ウェハ ピンセット」、「ピンセット 先端平型」などの商品も取り扱っております。
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,170 税込7,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基板・角型ウェハー等の取り扱いに適しています。
アズワン品番 9-5689-01 全長(mm) 130
1本
10,098 税込11,108
12日以内出荷

先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm) 120 トラスコ品番 270-9074 材質 SUS430 幅(mm) 11 質量(g) 13 先端寸法(mm) 8
1個
239 税込263
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ピンセット
ESD安全性。ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性。
1個
5,445 税込5,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm) 125 幅(mm) 先端部:8。後端部11 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6426 材質 ステンレス タイプ 切手用 表面処理 フッ素加工処理 アズワン品番 1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,910 税込9,801
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(ハンドル) ステンレス(SUS316L) 材質(先端) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃) 350[瞬時]、180[常時] タイプ ウェハ用制電タイプ
1本
8,118 税込8,930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質 ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm) 125 黒+グレー(チップ) 質量(g) 17 硬度 80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm) Z:6(幅広R型) アズワン品番 64-8896-98 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm) 118 トラスコ品番 370-8322 材質 ステンレス 質量(g) 15 先端幅(mm) 2(R型) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。 ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番 2-479-01 材質 ステンレス(SUS316) 全長(mm) 153
1個
5,790 税込6,369
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

防草シートの角・継ぎ目の抑押さえに最適です。シートの継ぎ目部分にも10mmの大型パットでしっかり固定できます。パットはピンの頭が飛び出ないフラット構造です。
用途幅広ピンと長方形パットで押さえにくいシートの角の固定。 材質 釘部:鉄 パット部:PE 厚さ(mm) パット:6.5 パット寸法(mm) 100×50 太さ(mm) ピン:4 肩幅(mm) ピン:50 ピン長さ(mm) 150
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 タイプ 切手用 全長(mm) 125 幅(mm) 11 先端幅(mm) 8 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6787 材質 ステンレス
1本
289 税込318
当日出荷

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体) ステンレス 質量(g) 17 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 10 チップ色 耐熱温度(℃) 315(チップ) 材質(チップ) PEEK つまみ荷重(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。
用途ホビーや細密な作業等。 形状 平型 全長(mm) 約125 材質 ステンレス鋼SUS430 タイプ 切手用
1本
299 税込329
当日出荷