- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 平型コネクター 電源のおすすめ人気ランキング
平型コネクター 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「平型コネクター 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込みコンセント」、「20Aストレートプラグ」、「コンセント 首振り」などの商品も取り扱っております。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
1.25・2
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
50.5×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理
黄銅/防錆
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
平形コード用
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質
PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
9.6~12
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
色
白
トラスコ品番
294-9601
質量(g)
25
定格
15A125V
適合電線
平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
色
乳白
トラスコ品番
492-4312
質量(g)
20
定格
15A125V
プラグ形状
2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
寸法(長さL×幅W)(mm)
36×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷