平型ヒューズホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「平型ヒューズホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車電装 ヒューズボックス」、「ヒューズボックス」、「平型ヒューズ30A」などの商品も取り扱っております。

平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして 最大電流(A) 20 AWG 14 関連資料 (0.3MB) 線径(sq) 2
1個
199 税込219
当日出荷

組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
セット内容 ホルダー5個×端子10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5セット)
2,298 税込2,528
当日出荷

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品 AV2.0コード(連結使用可) タイプ ATCヒューズ用(平型) 端子の種類 差込式 最大電流(A) 20
1個
879 税込967
当日出荷

水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。 仕様 3.0sq30A以下 材質 PVC 質量(g) 113 使用可能電力 DC12V360W以下DC24V720W以下 耐熱温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷

車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A) 15 仕様 平型ヒューズ専用 コード AV2sq×約300mm 使用可能電力 DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下 防水性 IPX4 相当
1個
899 税込989
当日出荷

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 FG-20、FG-30 タイプ 横型 種類 ヒューズホルダ 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 端子ねじ M3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 取付ねじ M4 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途電装品の保護・増設に 仕様 ミニ平型用 セット内容 ホルダー2個、専用端子4個 適合電線 0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
939 税込1,033
当日出荷

薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品 AV2.0コード(連結使用可) タイプ ATMミニヒューズ用(ミニ平型) 端子の種類 差込式 最大電流(A) 20
1個
779 税込857
当日出荷

材質 PVC 定格電圧 30A以下、DC12360W以下 アズワン品番 64-7916-09 線径(sq) 3.0
1個
905 税込996
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品 カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 電圧(V) 12/24
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に 許容電流(A) 50 本体:黒、ケーブル:赤 材質 本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル 電線長さ(m) 0.19 使用可能電力 DC12V600W以下DC24V1200W以下 ケーブル 5sq相当 取扱説明書 (0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 材質 亜鉛+PC 使用可能電力 DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~40Aまで) ケーブルAWG10・5.5SQ付き 40Aヒューズまでに使用可
付属品 専用ヒューズ 全長(mm) 300 電圧(V) 12/24/36/48 電線仕様 AWG10・5.5SQ 防水 防水型
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)