- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 平型端子 312のおすすめ人気ランキング
平型端子 312のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「平型端子 312」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型端子 305」、「250 ファストン 端子」、「平型端子」などの商品も取り扱っております。
適合電線(mm2)
5
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・600W以下、DC24V・600W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
オス・メス(ロック付き)
寸法L(mm)
メス:34/オス:30
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56
材質
PP
色
白
タイプ
メス
極数
1
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コード
AV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
タイプ
オス
極数
1
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状
250型
適合電線
0.5~2.0sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
適合電線
0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線
3.5~8.0sq
セット内容
オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・200W以下、DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応