平板測量器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
108件の「平板測量器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平板測量器セット」、「ポケットコンパス」、「測量 三脚ネジ」などの商品も取り扱っております。
マイゾックス平板測量器
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量 仕様 2点セット セット内容 田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。 マイゾックスコード 220401
1個
44,980 税込49,478
欠品中

現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容 平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量 仕様 平板単品 寸法(mm) 500×410×26 マイゾックスコード 102403
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 1700 定芯桿 35mm トラスコ品番 246-5698 質量(kg) 4.2 ねじ径(mm) 35 縮長(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140/70 脚頭形状 平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm) 1700 質量(kg) 3.9 オレンジ 頭部形状 (脚頭)平面 収納時寸法(mm) 1020 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番 807-2583 質量(kg) 4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿 5/8インチ 材質 アルミ合金
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:35mm トラスコ品番 807-2582 質量(kg) 4.2 イエロー
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離 30cm 自動補正機構 ±15' 円形気泡管感度(mm) 10'/2 質量(kg) 1.3 防水性 IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離 0.6m 自動補正範囲 ±15分 付属品 球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°) 1 底形状 平面・球面 正像 視界 1度20分 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 8分/2 スタジア乗数 100 スタジア加数 0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容 本体のみ 本体寸法(mm) 150×170 アズワン品番 65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm) 470~1230 ねじ径 5/8インチ トラスコ品番 327-4080 質量(kg) 0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

マイゾックスデグリナトワール
用途平板測量 仕様 ネジ付 材質 金属 マイゾックスコード 61012
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品 TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質 本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm) 縦350×横210×奥190 電源 専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g) 5500 表示部 正反両側 通信方式 データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値 5″ 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台 シフティング式 内部メモリー 最大49500点 関連資料 (1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm) 1280 全縮(mm) 800 セット内容 ナイロンケース 材質 アルミ 質量(kg) 1.2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷