- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 平蝶番 真鍮のおすすめ人気ランキング
平蝶番 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新157件の「平蝶番 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仏壇用蝶番」、「ミニ蝶番」、「フランス蝶番」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
真鍮
種類
平蝶番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類
平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
真鍮
板厚(mm)
0.4
種類
平蝶番
材質
黄銅
種類
平丁番
ねじ穴数
6
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など
材質
黄銅(C2801)
仕上
クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)
101.5
材質
黄銅
幅(mm)
102
板厚(mm)
3.3
ねじ穴数
8
付属品
取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)
330
種類
平儀星丁番
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
50以下
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質
鉄
種類
平蝶番
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。
付属品
取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)
3.2
寸法(mm)
19
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)
0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)
19×17.3
長さ(mm)
19
幅(mm)
17.3
種類
平丁番
ねじ穴数
4
1袋(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)
黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質
黄銅
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
黄銅(真鍮)
仕上
クロムめっき
羽根厚さ(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
32
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上
スチール
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応