- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 平行型蝶番のおすすめ人気ランキング
平行型蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「平行型蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「360度蝶番」、「段違い蝶番」、「裏蝶番」などの商品も取り扱っております。
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
125
表面仕上げ
ヘアライン仕上
ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
125
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
65
羽根厚さ(mm)
3
材質(ワッシャ)
ステンレス鋼(SUS304)
本体幅(mm)
56
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
12(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
75
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10635
1個
¥503
税込¥553
当日出荷
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥789
税込¥868
3日以内出荷
材質
鋼(SPCC)
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
質量(g)
94
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ニッケルめっき
本体長さ(mm)
80
羽根厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
69.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10131
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
12(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
75
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10129
1個
¥145
税込¥160
4日以内出荷
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
125
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
65
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10130
1個
¥135
税込¥149
5日以内出荷
段差のある筺体に適しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平丁番
取付穴
なし
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)
ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)
44
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)
600
表面仕上げ
バレル研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
11
タキゲンコード
11624
1個
¥586
税込¥645
当日出荷
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10637
1個
¥333
税込¥366
当日出荷
用途一般機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
設備・機械
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応