- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 平行棒のおすすめ人気ランキング
平行棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新86件の「平行棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行棒 リハビリ」、「セラプラスト」、「リハビリ歩行器」などの商品も取り扱っております。
カワムラサイクル簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ)質量(kg)20.8径(Φmm)【手すり】32全幅(mm)870内幅(mm)500アズワン品番7-2654-01調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
¥36,980税込¥40,678
5日以内出荷
高田ベッド製作所パラレルDX TB-534-02シリーズ
限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
材質本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス幅(mm)500高さ(mm)630~930高さ調節630~930mm(20mm間隔・15段階)径(Φmm)【手すり】38
星光医療器移動式平行棒アルコーEXミニ
病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス質量(kg)53.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×680~1040(7段階)松吉医科器械コード23-5165-01
1個
¥209,800税込¥230,780
21日以内出荷
アルコー移動式平行棒[アルコー] EX
仕様組み立て式材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304)質量(kg)56径(Φmm)(手すり)38寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680~1040アズワン品番8-7891-01高さ調整範囲(mm)680~1040
1個
¥199,800税込¥219,780
22日以内出荷
用途ご自宅等での歩行補助手すりです。材質ステンレス塩ビコーティング+集成材色Lオーク握り径(Φmm)34仕様らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌高さ調整範囲(mm)1段目800、2段目767、3段目734、4段目700
星光医療器移動式平行棒アルコーEX-2
姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン質量(kg)67.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階)松吉医科器械コード24-5595-00
1個
¥319,800税込¥351,780
15日以内出荷
ナビス(アズワン)リハビリ平行棒 ロング PAシリーズ
歩行や立位保持の訓練にお使いいただけます。使用者に合わせての高さ調節も容易です。人気のロングタイプです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):2500×800×620~920●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、手すり/ステンレス●手すり径:Φ38mm●重量:約38kg●高さ調節:620~920mm(20mm間隔・15段階)●組み立て式(要工具)アズワン品番8-446-01
1台
¥179,800税込¥197,780
17日以内出荷
ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具)材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム質量(kg)19種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900税込¥61,490
6日以内出荷
タマツつながる手すり すりてあ
すりてあは、水平方向への歩行・移動を支援する据置型手すりです。
手すりをつなげて動線を確保します。
材質フレーム・ベース・踏み台/スチール、手すり部/アルミニウム・樹脂被膜
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
高田ベッド製作所トレーニングステップ
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。
2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420松吉医科器械コード23-7288-00
酒井医療リハウォーカー
足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。
最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。
足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。
不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×500×70
1本
¥119,800税込¥131,780
8日以内出荷
シロクマアプローチ手すり AP-12
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用材質チーク支柱/手すりアイアンウッド握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)








![移動式平行棒[アルコー] EX アルコー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41107858-251127-02.jpg)