- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 平行棒手すりのおすすめ人気ランキング
平行棒手すりのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新112件の「平行棒手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式 手すり」、「リハビリ歩行器」、「バランスマット」などの商品も取り扱っております。
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質
スチール(メッキ仕上げ)
質量(kg)
20.8
径(Φmm)
【手すり】32
全幅(mm)
870
内幅(mm)
500
アズワン品番
7-2654-01
調節範囲(mm)
【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
用途ご自宅等での歩行補助手すりです。
材質
ステンレス塩ビコーティング+集成材
色
Lオーク
握り径(Φmm)
34
仕様
らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌
高さ調整範囲(mm)
1段目800、2段目767、3段目734、4段目700
長さは5段階、高さは自由に調節できます。
支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質
スチール
質量(kg)
21
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
760×1520~2320(5段階)×740~880
使用時寸法(mm)
幅320~680
松吉医科器械コード
06-3445-00
1個
¥31,390
税込¥34,529
6日以内出荷
限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
材質
本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス
幅(mm)
500
高さ(mm)
630~930
高さ調節
630~930mm(20mm間隔・15段階)
径(Φmm)
【手すり】38
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質
スチール
質量(kg)
18
病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質
本体/スチール、手すり/ステンレス
質量(kg)
53.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×2000×680~1040(7段階)
松吉医科器械コード
23-5165-01
1個
¥209,800
税込¥230,780
21日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800
仕様
組み立て式
材質
本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
56
径(Φmm)
(手すり)38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
780×3000×680~1040
アズワン品番
8-7891-01
高さ調整範囲(mm)
680~1040
1個
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質
本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン
質量(kg)
67.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×3000×785~1145(7段階)
松吉医科器械コード
24-5595-00
1個
¥319,800
税込¥351,780
15日以内出荷
すりてあは、水平方向への歩行・移動を支援する据置型手すりです。
手すりをつなげて動線を確保します。
材質
フレーム・ベース・踏み台/スチール、手すり部/アルミニウム・樹脂被膜
歩行や立位保持の訓練にお使いいただけます。使用者に合わせての高さ調節も容易です。人気のロングタイプです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):2500×800×620~920●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、手すり/ステンレス●手すり径:Φ38mm●重量:約38kg●高さ調節:620~920mm(20mm間隔・15段階)●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-446-01
1台
¥179,800
税込¥197,780
17日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)
2000
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)
800
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。
2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
560×1090×420
松吉医科器械コード
23-7288-00
足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。
最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。
足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。
不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)
4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2000×500×70
1本
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用