平行開閉形エアチャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
920件の「平行開閉形エアチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 100v」、「エルボユニオン」、「エアハンド」などの商品も取り扱っております。


シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 6 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 給油 無給油 把持力 外径把持力34/内径把持力45
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 10 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 給油 無給油 把持力 外径把持力42/内径把持力66
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

作動方式 複動式 取付方式 標準形 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式 複動形 形式 複動形 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 角度(°) 開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5) 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.0 給油 シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布) 許容動作頻度(回/分) (最高)100 把持力 実効(N)/F=M/L×9.0
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式 複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種類 ハンド 形式 複動式(標準) 繰返し精度(mm) ±0.2 使用流体 エアー 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃) 5~60 開閉角度(°) -4~184 駆動源(MPa) 0.3~0.7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 10 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 4 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 使用流体 空気 リード線(m) 給油 無給油 オートスイッチ個数 オートスイッチ品番 把持力 外径把持力11/内径把持力17
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 6 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 給油 無給油 把持力 外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)