平面ドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
116件の「平面ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングハンドル」、「ps 扉 ハンドル」、「ドアノブ 丸型」などの商品も取り扱っております。
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g) 648 材質/処理 (ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni キー番号 固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 梨地クロームメッキ仕上 操作方法 プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別 室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前 両面ケースハンドル 取手 ケースハンドル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵ナシ 仕上 梨地クロームメッキ仕上 コード 1022713100 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 186
1個
1,459 税込1,605
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分 建築 仕上 亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法 プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm) 1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン 取手 ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 (フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上 (フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵付( 同一) 付属品 鍵2本 仕上 梨地クロームメッキ仕上 コード 1022711100 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 No.G200キー×2本 自重(g) 205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など 材質 亜鉛ダイキャスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm) 1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別 室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前 両面ケースハンドル 取手 ケースハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質 (ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g) 128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品 取付け補助板 材質 ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 仕様 コイン錠付き 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上 本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び 【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手 ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等 材質 (カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 270
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷