平面ラッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
124件の「平面ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込みドアノブ」、「鍵 付き 取っ手」、「平面ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品 取付け補助板 材質 ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g) 648 材質/処理 (ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni キー番号 固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm) 1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品 十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質 (本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg) 35 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 (本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小適合板厚(mm) 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器 付属品 取付け補助板 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
1,012 税込1,113
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 70 仕上 ヘアーライン仕上 取付ねじ M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
当日出荷

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質 (ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g) 128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛合金(ZDC) 標準色 シルバー 表面仕上げ 焼付塗装 タキゲンコード 04284
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷

1個
840 税込924
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等 材質 (カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 270
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
質量(g) 12 材質 PC-PETアロイ 適合板厚(mm) 1.5・1.6 標準色 ブラック タキゲンコード 22773
1個
264 税込290
当日出荷

振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Pラッチングシステム商品です。 平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。 また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等 材質 ZDC、SPCC、S、C3713、PA 質量(g) 597 部品名称 ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー 表面処理 Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色 キー番号 No.282 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713 部品名称 ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー 表面処理 Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地) 最大適合板厚(mm) t0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ平面ラッチ
パネル穴明け寸法のΦ23の穴に指を差込むとラッチが作動します。
用途分電盤・計測機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 22 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 24499
1個
519 税込571
4日以内出荷

取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器 材質 プラスチック 寸法L1(mm) 57 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)