- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 平面取手のおすすめ人気ランキング
平面取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新124件の「平面取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収納 取っ手」、「取手 蓋」、「床 取手」などの商品も取り扱っております。
本体のマーク部を押すと、取手がポップアップします。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/ABS樹脂
表面仕上げ
本体/特殊ウレタン樹脂塗装、化粧カバー/クロムめっき
タキゲンコード
00974
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)
1
質量(g)
54.5
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
耐荷重(N)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
10.3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等
材質
(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS
許容荷重(N[kgf])
245(25)
RoHS指令(10物質対応)
対応
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理
(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質
PC:ABSアロイ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
190
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。
振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。
用途床下収納庫・点検扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
04596
1個
¥2,267
税込¥2,494
当日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
130
取手
揚蓋取手
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
船底裏カバー付
付属品
ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)
(裏ビス止)90×22
取手
半回転取手
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上
黒色
コード
1042091601
自重(g)
120
分野
設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷