広口瓶 目盛付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「広口瓶 目盛付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「広口瓶」、「広口瓶 250ml」、「試薬瓶 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 121 目盛 あり 色(フタ) クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体) ポリエチレン 色(本体) ナチュラル ナチュラル 目盛 あり 色(フタ) ナチュラル 中栓 あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 色(フタ) クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ) HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓) LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛 なし 色(フタ) 中栓 なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体) HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃) -40~80 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛 なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 目盛 なし 色(フタ) クリア 材質(フタ) ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体) PP 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 98 目盛 あり 色(フタ) 材質(フタ) PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質 ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)