床 清掃 用具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,130件の「床 清掃 用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローリング 水 拭き モップ」、「工場 床 清掃」、「床 掃除 モップ ワイパー」などの商品も取り扱っております。
水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番 382-7054 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g) 493 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。 商品タイプ 本体 全長(mm) 約600~1120 質量(g) 405 材質(グリップ) ABS 材質(ハンドル) アルミ合金 材質(スポンジ) EVA樹脂 材質(ヘッド) ABS サイズ(mm) 93×250
1本
449 税込494
当日出荷

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安 約200m2(120畳) アズワン品番 64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最短880~1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類 スポンジモップ エスコ品番 EA928AB-15 材質 (本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA 全長(mm) 約880~1260 質量(kg) 0.9 先端幅(mm) 280
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に 長さ(mm) 900~1420 幅(mm) 450 質量(kg) 0.52 材質(ハンドル部) PP 材質(モップ) マイクロファイバー(ポリエステル) モップ寸法(mm) 440
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 95×150×68 質量(g) 105 材質(ホルダー) ポリスチレン 材質(パッド) ナイロン・ポリエステル不織布
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けているフラットタイプモップセットです。ウェットでもドライでも使用できます。モップが床全体に密着するので、汚れの除去力、作業スピードに優れています。モップは0.13デニールのマイクロファイバー糸を採用し、繰り返し洗濯して使用できます。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製。モップの交換は「マイクロモップ400 WF‐400‐1」をお買い求めください。
用途モップ 寸法(幅W×長さL)(mm) 430×1350 質量(g) 780
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
用途床清掃に。 種類 フローリングモップ トラスコ品番 406-9099 材質 クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン 長さ(mm) 820~1310 幅(mm) 290 質量(g) 488
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。 全長(mm) 1340 柄径(Φmm) 22 毛丈(mm) 約45 材質(ブラシ部) 天然木、スチール、毛 材質(柄部) スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛) ポリエステル80%、馬毛20% 取扱説明書 (0.5MB)
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m) 1.8 寸法(mm) 70×96×935 質量(g) 770 消費電力(W) 1.6 連続使用時間(分) 20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番 762-5936 材質 ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm) 270 全長(mm) 930~1250 TKG品番 9-1355-1001 TKG品番(2017) 6-1213-1001
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エンボス床、凹凸床等の汚れを直径0.35ミリの極細毛がかき出します。床面にも優しいPET樹脂製ソフト毛を採用。高強度アルミ柄を採用。
用途エンボス床、凹凸床、ノンスリップ床、タイル目地の洗浄 商品タイプ 本体 柄長さ(mm) 1350 全長(mm) 1400 ブラシ幅(mm) 180 材質(ブラシ部) PET樹脂 材質(ハンドル) アルミ 材質(ヘッド) PP樹脂 質量(g) 575 奥行(mm) 55 線径(Φmm) 0.35 毛丈(mm) 30
1セット
4,398 税込4,838
6日以内出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。 土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。 用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的! (使用量の目安) ・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL) ・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL) ・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。 ※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル 使用場所 商品タイプ 業務用 成分 界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗 セット内容 本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器 幅(mm) 約130 全長(mm) 約1100~1380 質量(kg) 約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む) バッテリー ニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah) 3 バッテリー電圧(V) 9.6 充電時間(分) 約60 回転数(回/分) 約400 パッドサイズ(inch) 7 稼働時間(分) 約80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷