- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 床シート 接着剤のおすすめ人気ランキング
床シート 接着剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新138件の「床シート 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩 ビタイル 接着 剤」、「ビニル床タイル 接着剤」、「床 シート」などの商品も取り扱っております。
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間
5~60分
外観
黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
待機時間
0~10分(冬20分)
成分
ゴム系ラテックス形
主な用途
コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分
ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応
健康住宅対応製品
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
主な用途
木材
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。
水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。
はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。
健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
仕様
クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
初期粘着力があり、作業性に優れる。
圧着後の収まりが良い。
非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート
外観
白色 ペースト状
施工面積(m2)
0.30kg
待機時間
10~20分
貼合せ可能時間
10~60分
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
保管環境
直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
適応下地
グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地
種類
アクリル樹脂系エマルション形
仕様
ビニル床・タイルシート
主なワーク
パーツ
危険物の類別
非危険物
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
成分
合成ゴムラテックス形
色
乳白色
規格
JAIA4VOC基準適合
JIS規格
JIS A 5536
主成分
合成ゴム系
標準使用量
250~300g/m2
貼合せ可能時間
30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)
1.3
粘度(Pa・s)
40
使用可能材質
【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合
【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間
20~180分
外観
乳白色 ペースト状
保管環境
直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)
吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間
接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様
カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
仕様
ビニル床・タイルシート
付属品
ヘラ
種類
アクリル樹脂系エマルション形
液性
水性
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約552/18Kg
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分
アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量
250~350g/m2
主なワーク
パーツ
仕様
塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色
乳白色液体(硬化後:透明)
主成分
アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性
ピールアップタイプ、水性、低臭
短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。
クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別
合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
適合場所
クッションフロア
危険物の類別
非危険物
施工面積
70m2/18kg
1箱(18kg)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別
合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。
湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。
非危険物
用途鋼製束及びプラスチック製束の施工
環境対応
健康住宅対応製品
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
成分
ウレタン樹脂系
不揮発分
90%以上
粘度(Pa・s)
140±20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
色
淡黄色
主成分
ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
仕様
カーペットタイル
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
タイプ
再剥離タイプ
種類
アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)
10~20
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約150~24m2
適応下地
コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
1缶(12kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色
灰色
仕様
洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番
453-6291
乾燥時間(時間)
約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。
ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様
ビニル床耐湿工法用
種類
ウレタン樹脂系溶剤形
貼合せ可能時間
20~80分
外観
灰白色 ペースト状
危険等級
Ⅲ
保管環境
直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
危険物の類別
第二類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
適応下地
グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)
0.36kg
待機時間
20~30分
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
1液型の湿気硬化型接着剤。
耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。
均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。
環境対応
健康住宅対応製品
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5536、A5550
成分
ウレタン樹脂系無溶剤形
規格
JAIA 4VOC基準適合
粘度(Pa・s)
105±35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ