床上 コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「床上 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oa フロア コンセント」、「床 コンセント カバー」、「床下 コンセント」などの商品も取り扱っております。
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合 中浅アウトレット対応 材質 アルミダイカスト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 フロアコンセント 仕様 電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合 DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別 2コ口 丸型 適合規格 (PS)E コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類 フロアコンセント 仕様 電源×1、情報用ブランクチップ×3 適合 DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 タイプ プラグ収納型フラット型フロアコン 種別 抜け止めアース付2コ口 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

種類 フロアコンセント 仕様 電源用取付枠×1、情報用取付枠×2 適合 DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質 ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質 アルミ製
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合 中浅アウトレット対応 材質 アルミダイカスト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質 アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズ イーナコンセント EEM 床面高さ(mm) 50以上 適合パネル厚さ(mm) 5~34(仕上材含む)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)プラグ収納シルバーメタリック
仕様 アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバー コンセント個数 2 床面高さ(mm) 80以上 開口寸法(mm) 床面:Φ115 取付ピッチ(mm) 89
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズ イーナコンセント EEM 施工内容 床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付 種別 抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質 アルミダイカスト製 コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質 アルミダイカスト製 仕様 メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷