- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 床下 収納 取手のおすすめ人気ランキング
床下 収納 取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新205件の「床下 収納 取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下収納 回転取っ手」、「床下点検口 金具」、「床下点検口取っ手」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
船底裏カバー付
付属品
ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)
(裏ビス止)90×22
取手
半回転取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(mm)
4.5
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途HDC型シリーズ用
寸法(mm)
(穴あけ)18×83長穴
外形(mm)
25×90
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
190
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)
24
仕上
サテン仕上げ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ねじ3.8×16mm
長さ(mm)
27
幅(mm)
109
色
ブロンズ
高さ(mm)
33
取手
回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
取手
回転取手
適合メーカー
大和ハウス
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様
通気孔付
付属品
回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)
616×616
高さ(mm)
463
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
深型
容量(L)
約110
対応板厚(mm)
15
用途建築、家具汎用、床下収納庫
付属品
M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)
12~16
許容荷重(N[kgf])
130(13.3)
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ねじ3.8×16mm
長さ(mm)
27
幅(mm)
109
色
シルバー
高さ(mm)
32.6
取手
回転取手
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(本体)
ポリプロピレン
仕様
通気孔なし
付属品
回転取手×1、補強桟×1
寸法(mm)
460×460
高さ(mm)
298.5
タイプ
浅型
容量(L)
約33
開口寸法(mm)
450×450
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)
15
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上
枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
トラスM4×16mm
幅(mm)
96
高さ(mm)
28
取手
回転取手
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質
アルミダイカスト
付属品
ステンレスM3×12mm
長さ(mm)
25
幅(mm)
85
取手
回転取手