- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 床下 換気 口 サイズのおすすめ人気ランキング
床下 換気 口 サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「床下 換気 口 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け床下換気口」、「基礎 換気口 サイズ」、「床下換気口カバー」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類
角型床下換気口
材質
スチロール樹脂
色
濃いウグイス色
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド換気調整方式です。
種類
角型床下換気口
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類
角型床下換気口
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)
430×180
板厚(mm)
2
仕上
ヘアーライン仕上
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
ステンレス網付です。
仕様
ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
角型床下換気口
仕上
電解研磨
種類
角型床下換気口
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
272
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
122
寸法(縦×横)(mm)
150×300
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質
ABS樹脂 ステンレス網
種類
角型レジスター
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法E(mm)
6
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質
ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
8
色
黒(ブラック)
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質
ABS樹脂
色
黒
種類
角型床下換気口
有効換気面積(cm2)
207
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質
ポリプロピレン樹脂
色
黒
種類
角型床下換気口
有効換気面積(cm2)
233.2
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類
角型床下換気口
材質
スチロール樹脂
色
濃いウグイス色
サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔
色
ブラック
材質
PP+タルク
寸法D(mm)
9
種類
角型ガラリ
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)
116×276
有効換気面積(cm2)
65
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔
種類
床下換気孔
材質
スチロール樹脂
色
ベージュグレー
仕様
スライド式
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
材質
(本体)SUS304
仕上
アクリル塗装
種類
角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)
対応