- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 床下収納 取っ手のおすすめ人気ランキング
床下収納 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新185件の「床下収納 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下点検口取っ手」、「床下収納 蓋」、「床下収納庫 取っ手」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
船底裏カバー付
付属品
ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)
(裏ビス止)90×22
取手
半回転取手
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(mm)
4.5
用途HDC型シリーズ用
寸法(mm)
(穴あけ)18×83長穴
外形(mm)
25×90
取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。
振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。
用途床下収納庫・点検扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
04596
1個
¥2,267
税込¥2,494
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ねじ3.8×16mm
長さ(mm)
27
幅(mm)
109
色
ブロンズ
高さ(mm)
33
取手
回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質
アルミダイカスト
付属品
ステンレスM3×12mm
長さ(mm)
25
幅(mm)
85
取手
回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
190
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
44
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)
24
仕上
サテン仕上げ
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
用途建築、家具汎用、床下収納庫
付属品
M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)
12~16
許容荷重(N[kgf])
130(13.3)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
取手
回転取手
適合メーカー
大和ハウス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)
38
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
KYハウスハッチ用の取手部品です
材質
ダイカスト
寸法(mm)
(切欠き)23×91
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応