床下収納 断熱のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「床下収納 断熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下 断熱 材」、「床下収納」、「タキロン床下収納」などの商品も取り扱っております。
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様 補強2本 付属品 回転取手×1。外枠受け樹脂×12。丸木ねじ(Φ4.1×32)×12。さらタッピンねじ(Φ3×16)×8。なべタッピンねじ(Φ4×12)×8。気密材×1。深型収納ボックス×1。断熱蓋×1。断熱外枠×1。断熱外枠取付樹脂×4。さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4 タイプ 気密・断熱 収納量 耐75kg 穴あけ寸法(Φmm) (取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L) 70 蓋材切断寸法 586
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約80Lの大容量。
開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約80 対応板厚(mm) 15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm) 909×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×2、補強桟×4、中蓋断熱材×2、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット、中桟 寸法(mm) 919×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約126 対応板厚(mm) 15
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様 補強2本 付属品 回転取手×1。さらタッピンねじ(Φ3×12)×8。さらタッピンねじ(Φ3×16)×8。なべタッピンねじ(Φ4×12)×8。深型収納ボックス×1 タイプ スタンダード 収納量 耐75kg 穴あけ寸法(Φmm) (取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L) 105 蓋材切断寸法 586
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質 【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE) 熱貫流率(W/m2・K) 0.34
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm) 909×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟 材質(本体) ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm) 916×616×高さ463 容量(L) 約165(約165kg) 適合板厚(mm) 15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約110 対応板厚(mm) 15
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約110 対応板厚(mm) 15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm) 1205×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2 寸法(mm) 1215×616 ブロンズ 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約220 対応板厚(mm) 15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上 枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk) (測定値)0.040(JIS A1412)
1ケース(24枚)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 外形寸法(mm) 616×616×高さ182.5 適合板厚(mm) 15
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) ポリプロピレン 仕様 通気孔なし 付属品 回転取手×1、補強桟×1 寸法(mm) 460×460 高さ(mm) 298.5 タイプ 浅型 容量(L) 約33 開口寸法(mm) 450×450 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 対応板厚(mm) 15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔なし 付属品 回転取手×1、補強桟×2 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 306 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 浅型 容量(L) 約70 対応板厚(mm) 15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口寸法(mm) 909×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本 材質(本体) ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm) 919×616×高さ463 容量(L) 約126(約126kg) 適合板厚(mm) 15
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 材質(本体) ポリプロピレン 外形寸法(mm) 616×616×高さ306 容量(L) 約44(約44kg) 適合板厚(mm) 15
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 PP 付属品 仕切版1枚 セット内容 SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個 寸法(mm) 564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S) アイボリー
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様 補強2本 付属品 回転取手×1。さらタッピンねじ(Φ3×12)×8。さらタッピンねじ(Φ3×16)×8。なべタッピンねじ(Φ4×12)×16。浅型収納ボックス×1。収納ボックス吊り金具×1。さら木ねじ(Φ3.1×20)×4 タイプ スタンダード 収納量 耐75kg 穴あけ寸法(Φmm) (取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L) 75 蓋材切断寸法 586
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)