- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 床固定 金具のおすすめ人気ランキング
床固定 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新876件の「床固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚固定 金具」、「床面固定金具」、「転倒防止ベース」などの商品も取り扱っております。
1台
¥669
税込¥736
16日以内出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面に書庫が無い場合
材質
鉄(SS400)
寸法(mm)
100×100×95
塗装
焼付け塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アジャスターを床に固定させます。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×40×30.2(t=3.2)
質量(g)
450
材質
スチール
対応機種
CP-SVNシリーズ
幅(mm)
113
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
アジャスタータイプの床面用耐震固定金具です。
用途床面固定金具
仕様
ベース部分Φ65
トラスコ品番
458-1971
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
90
穴径(Φmm)
(ボルト・ビス用)8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品
金具2個・ビスセット付
材質
SUS304
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。
コンクリート床とスチール収納庫の前面下カマチを固定します。
色
シルバ
付属品
ビス、ナット、アンカーボルト
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×55×55
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
用途RAC-SV18UN用の床固定金具です。ラックを床に固定できます。
材質
スチール
アズワン品番
64-0878-16
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
鋼
表面処理
クロメート
仕上
光沢クロメート処理
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
表面処理
三価クロメートメッキ
厚さ(mm)
3
下穴径(Φmm)
14
寸法B(mm)
50
寸法K(mm)
75
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質
オールステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品
固定金具、ロックナット各2個付
適合機種
KT、KV、KW、Wの各作業台
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図(0.05MB)
グリーン購入法
適合
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質
鉄t3.2
質量(kg)
0.5
表面処理
ニッケルめっき
外形寸法D(mm)
92
外形寸法W(mm)
50
外形寸法H(mm)
28.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
接地プレート径Φ65のアジャスターです。アンカーボルト用孔あり。
種別
FK-AM