- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 床排水トラップのおすすめ人気ランキング
床排水トラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新208件の「床排水トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間排水」、「ワントラップ」、「洗濯機床排水トラップ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
黄銅
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。
ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
材質
ABS(カップ・スロート:PP)
排水
28L/分
仕様
封水深/50mm
接続
VU50・VP50
材質
SUS304
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
SUS304
仕様
SU、VUパイプ兼用
材質
本体/亜鉛ダイカスト。皿/ステンレス、カギ付
適合
VP・VU管兼用
材質
黄銅、ステンレス
高さ(mm)
69
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
68
仕様
ワントラップ付き
適合
呼50・75VU管兼用
材質
ステンレス、ABS
入数
10/箱
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質
鋳鉄
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び
50
ねじ(mm)
N:104
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質
ステンレス、PVC
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合
CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合
アズワン品番
64-6507-76
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
仕様
VP、VUパイプ兼用
排水口の交換用ワントラップ皿
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質
ポリプロピレン
鉄製のワントラップ
材質
鉄
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び
50
種別
公団用
材質
ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷