- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 床材 コーナーカッターのおすすめ人気ランキング
床材 コーナーカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「床材 コーナーカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床道具」、「クッションフロア カッター」、「フロアタイルカッター」などの商品も取り扱っております。
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミボディで丈夫な床材コーナー切り専用カッターです。
厚み調整はダイヤルを回すだけで簡単にできます。
樹脂製ベース付でスライドもスムーズにできます。
L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品
ベース(本体に取付済)、カッター押えネジ(本体に取付済)、ベース押えネジ(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品
ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カーペットのコーナー部の切断にご使用になれます。
床材の厚さにより刃の高さを調節でき、またどちらの方向にもカットできます。
付属品
替刃(本体内蔵2枚+付属20枚)
適合替刃・カッター
カーペットトリマー替刃
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)
DC 3.6
バッテリー容量(Ah)
1.5(約3時間充電)
チャック能力(mm)
六角軸(二面幅6.35)
最大トルク(N・m)
6
回転数(min-1[r.p.m])
190
ねじ締め能力(mm)
38
最大切断能力(mm)
ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35
充電時間(時間)
約3
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
バッテリー
リチウムイオン
質量(g)
約325
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×50×155
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)
作業量(目安)
最大約190本(Φ3.5mm×20mm)
トラスコ品番
818-7822
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。
シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。
特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。
替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに。建築模型の製作に
材質(本体)
強化プラスチック
質量(g)
223
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
119×93×80
色(本体)
赤
適合替刃
BMC-45P
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)
45
仕様
プリスタパック
トラスコ品番
360-7330
全長(mm)
190
質量(g)
135
適合替刃・カッター
円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
壁面保護プレート付き。
替刃10枚付いています。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手に馴染みやすく、厚み調整も簡単。
特殊樹脂ベース付で滑りが良く、使いやすくなっています。
付属品
ベース×1
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ピアノブラック仕上げボディーに和風柄模様入りのプレミアムモデルです。
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。
床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品
替刃×2
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。
長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)
170
全幅(mm)
110
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
グリッパー工法の必需品です。
ガイドバーを壁に押し当てながらカーペットをカットします。
また、カーペットの厚みに合わせて壁際まできれいにカット出来ます。
付属品
ブレードガイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷