店舗 床掃除のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
131件の「店舗 床掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 掃除 道具」、「床の黒ずみ落とし」、「床洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。 土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。 用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的! (使用量の目安) ・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL) ・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL) ・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。 ※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル 使用場所 商品タイプ 業務用 成分 界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,798 税込1,978
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。 幅(mm) 240 トラスコ品番 855-8111 材質 柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1320 質量(g) 465 2018年トラスコ掲載ページ 9 0271
1本
619 税込681
当日出荷

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 種類 化学モップ 材質 頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm) 1500 商品タイプ 本体
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番 382-7054 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g) 493 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室 仕様 清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min 付属品 バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ 質量(kg) 6.1 許容荷重(kg) 11 シリーズ ケルヒャー タンク容量(L) 清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×305×1200 騒音値(dB) 55 バッテリー 36V バッテリープラットフォーム 駆動方式 バッテリー 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
129,800 税込142,780
欠品中

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安 約200m2(120畳) アズワン品番 64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に 材質 柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm) 約230 全長(mm) 1230 質量(g) 500
1本
759 税込835
当日出荷

さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SDT-L01N ・タンク式高圧洗浄機 SBT-512N ・タンク式高圧洗浄機 SBT-412N ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。 トラスコ品番 484-8241 適合機種 FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) セット内容 デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.35×8×101.8(組立時) 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。 種類 回転モップ トラスコ品番 375-0337 セット内容 モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個 材質 バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー ブルー 径(Φmm) 190(ヘッドベース) 容量(L) 10(バケツ) パイプ径(Φmm) 25 グリップ部(mm) Φ30 寸法(縦×横×高さ)(mm) バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

油性吸着剤を使用していますので、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。 種類 化学モップ 長さ(mm) 1500 材質(柄部) スチール(ポリエチレン接着被膜) 材質(毛) 綿・スフ混 材質(甲) スチール(クロメートメッキ)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分 界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別 水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り) 10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。
用途雑巾モップ 種類 ぞうきんモップ 付属品 雑巾1枚(約300×450) 材質 頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他 幅(mm) 270 全長(mm) 約1407 質量(g) 約782
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)