座ぐり キャップボルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「座ぐり キャップボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座ぐり カッター」、「沈めフライス」、「キャップボルト」などの商品も取り扱っております。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃数 4 外径公差(mm) 0~+0.2 リード角 右フレ25° 案内径公差(mm) 0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理 OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
7,288 税込8,017
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途六角ボルト(JISB1180)用 材質 SKH51 表面処理 窒化処理 公差(mm) (ザグリ径)h8 ドリル径公差(mm) h8
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様 六角穴付ボルト用 材質 高速度鋼(SKH56)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質 ハイス 表面処理 V1(TiAlNコーティング) 先端角(°) 135
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°) 118 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理 ホモ処理 大径ねじれ角(°) 30 面取り角度(°) 90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質 高速度鋼(SKH51)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質 高級高合金(HSS) 被削材 炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 180/118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング クーラント 外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質 ハイス 表面処理 V1(TiAlNコーティング) 先端角(°) 118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質 カーボン鋼 シャンク径(mm) 6.35 全長(mm) 92 仕様 斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ 正回転使用専用 刃部硬度 HRC45±2 適正回転数(min-1) 600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウォーターミルズWM5%HssCo鋼段付きドリル
材質 コバルトハイス 表面処理 AlTiCNコーティング
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用 材質 SKH51 表面処理 窒化処理 公差(mm) (ザグリ径)h8 ドリル径公差(mm) h8
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウォーターミルズWM超硬段付きドリル
材質 コバルトハイス 表面処理 TiAlCNコーティング
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質 高速度鋼(SKH51)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)