座付きエルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
222件の「座付きエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 固定」、「座付」、「水栓エルボ 座付き」などの商品も取り扱っております。

日本継手(JFE継手)座付エルボ
ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
呼び 15A(R1/2)
1箱(80個)
95,980 税込105,578
5日以内出荷


形状 エルボ90° 山数 14(25.4mmにつき) 寸法A(mm) 65 寸法B(mm) 30 寸法D1(mm) 30 寸法D2(mm) 34 寸法W(mm) 4 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法P1(mm) 50 寸法P2(mm) 15 寸法l2(mm) 14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質 青銅 形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rc×Rp
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質 黄銅 アズワン品番 64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
付属品 シールテープ 材質 青銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


仕様 分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付 材質 青銅 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rp×PJ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質 塩化ビニル樹脂 形状 エルボ 種類 塩ビ管用継手 接続ねじ種類 Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ HI 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法D1(mm) 30.5 寸法D2(mm) 34 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4 使用流体 水道用 寸法d2(mm) 26 ねじ山 14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm) 14 接続ねじ種類 Rp 寸法I2(mm) 14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質 青銅(クロムメッキ) 形状 エルボ 寸法 13
1個
1,798 税込1,978
当日出荷