座金 aw10のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
124件の「座金 aw10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングワッシャー」、「菊座」、「外歯ワッシャー」などの商品も取り扱っております。

ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
1個
63税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

転がり軸受用座金 横田機工ランキング5位
1個
68税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)



1箱(1個)
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
1パック(50個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)




用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
1個
1,098税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形商品構成単品
1丁
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)