- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 庭木 カッターのおすすめ人気ランキング
庭木 カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新121件の「庭木 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定 電動 トリマー」、「植木 トリマー」、「植木カッター」などの商品も取り扱っております。
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
電源(V)
単相100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)
454
付属品
ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様
刃物/スタンダード刃
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.85
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。
用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。
刈込み幅(mm)
350
消費電力(W)
300
延長コード(m)
10(付属)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
175×680×170
仕様
枝受けトレー付
本体質量(kg)
2
電源タイプ
AC電源式
無負荷ストローク数(min-1)
約1800
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
260
最大切断径(Φmm)
(枝)10
電源(V)
100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
502×90×118
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.89
電源タイプ
AC電源式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
607
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)
0.93
刈込み幅(mm)
260
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1800
ストローク量(mm)
28
刈込み幅(mm)
300
最大切断径(Φmm)
(枝)15
電源(V)
100
電流(A)
2
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
605×168×161
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)
10
質量(kg)
1.5
電源タイプ
AC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
刃長(mm)
400
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に
刈込み幅(mm)
約350
最大切断能力(mm)
新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)
付属品
本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1
ストローク(mm)
約13
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
3.2
電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約650×165×165
定格消費電力(W)
300
本体質量(kg)
約1.74
電源コード(m)
約0.3
定格時間(分)
約30
ブレード駆動方式
両刃駆動
延長コード(m)
約10
電源タイプ
AC電源式
アズワン品番
64-4063-07
ストローク数(min-1)
約1600
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
刈込幅380mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
671×186×168
刈込み幅(mm)
380
電流(A)
3.7
ストローク量(mm)
28
質量(kg)
2.1
最大切断枝径(Φmm)
17
駆動方式
両刃駆動
ストローク数(min-1)
1900
付属品
ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
電源タイプ
AC電源式
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)
0.92
刃長(mm)
230
刃の種別
特殊コーティング刃
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
350
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
657
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1800
ストローク量(mm)
28
刈込み幅(mm)
350
最大切断径(Φmm)
(枝)15
電源(V)
100
電流(A)
2
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
661×168×161
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)
10
質量(kg)
1.55
電源タイプ
AC電源式
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。
操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)
450
刈込み幅(mm)
410
最大切断径(Φmm)
16
色
ホワイト
質量(g)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×140×175
電源タイプ
AC電源式
定格電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
65-1969-15
電源コード(cm)
35
ストローク数(min)
(最大)1600
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
鋭い切れ味3面研磨刃
コンパクトでどこでも使える充電式コードレストリマー。刈り幅約30cmで丁度いい大きさ。曲線などの細かい剪定から広範囲まで幅広くお使い頂けます。コンパクトで軽量設計!取り回ししやすく曲線や円形等の作業が思いのままに仕上げられます。毎分約1200回のストローク数で、素早くしっかり刈り込めます。安全ボタンと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能。誤操作防止になります。刃が左右に付いている両刃タイプ。刃の向きを変えずに使えるので作業効率アップ。直径8mm未満の枝なら、あらかじめ剪定しなくても、そのままトリミングが可能。連続使用時間約80分のパワーバッテリー(※無負荷使用時間約75分)。
用途庭木の剪定、生垣の刈込に。コードレス、充電式、両刃駆動、軽量、コンパクト、トリミング。
付属品
充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、ヘッジトリマー刃、ブレードカバー、ハンドガード、ドライバー、取扱説明書
材質
刃:特殊鋼/クロムコーディング
質量(kg)
1.3(バッテリー含む)
色
カーキ
刈込み幅(mm)
約300
定格電圧 DC V
10.8
連続使用時間(分)
約80(※無負荷使用時間:約75)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 2.5Ah
充電器出力
1.5(A)
充電器入力
AC100V(50/60Hz)
充電時間(時間)
約2
電源タイプ
充電式
ストローク数(回/分)
約1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約57×85×120
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(時間)
約2
切断能力(mm)
80
材質
ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)
2
連続使用時間(分)
(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)
2570-540×66×185
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
10.8
保証期間
お買い上げ日より1年
電源タイプ
充電式
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
定格消費電力(W)
600
刈込み幅(mm)
550
最大切断径(Φmm)
18
色
ホワイト
質量(g)
3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×210×210
電源タイプ
AC電源式
定格電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
65-1969-16
電源コード(cm)
35
ストローク数(min)
(最大)1600
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)
0.98
刃長(mm)
260
刃の種別
高級刃
電源タイプ
AC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷