- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 廃液容器のおすすめ人気ランキング
廃液容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新161件の「廃液容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廃液入れ」、「酸性容器」、「廃液回収容器」などの商品も取り扱っております。
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
あり
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質
本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
350×182×413
容量(L)
20
口内径(Φmm)
ノズル側:43。ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)
120
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
口数
片口
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手
あり
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり
廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)
20
材質
本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE
口内径(Φmm)
99
外寸法(mm)
206×360×415
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
取手
あり
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
色
3色(赤・青・黒)
容量(L)
10
外寸(mm)
210×215×300
ラベル
酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
99
仕様
目盛なし、中栓付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
口数
片口
最小目盛(mL)
-
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
取手
あり
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
材質
本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE
仕様
目盛なし
使用温度範囲(℃)
0~70
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
質量(g)
267.3
口径(Φmm)
30
幅(mm)
192
奥行(mm)
120
高さ(mm)
280
容量(L)
4
便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質
超高分子量HDPE
色
グレー
口内径(Φmm)
50
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類第ニ石油類)
規格
JIS Z1710合格
肉厚
1.5mm以上
口数
両口
ノズル
なし
使用の目安
日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コック
あり
関連資料
灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手
あり