- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 廃蛍光灯回収ケースのおすすめ人気ランキング
廃蛍光灯回収ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「廃蛍光灯回収ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廃蛍光灯ダンボール」、「コンテナボックス 100cm」、「廃蛍光灯回収箱」などの商品も取り扱っております。
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
型
折畳型
外寸法・幅(mm)
295
外寸法・高さ(mm)
265
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)
約2.8
粘着剤
スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1270×295×265
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別
200436-00
材質
PP
内寸(mm)
423×119×88
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])
7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
414×110×78
コンテナ種類
ベタ目
種別
SK392
材質
PP
形状
TPタイプ
有効内寸(mm)
962×292×165
外寸(mm)
1005×335×195
内寸(mm)
970×300×175
フタ
なし
底形状
TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])
29.1(2970)
コンテナ種類
ベタ目
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)
(底)210
質量(g)
670
寸法(幅W×高さH)(mm)
335×1000 (巾着部150)
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は段積みも考慮した頑丈なアルミフレーム採用のリブ付プラダンコンテナ、一体型の羽蓋でしっかりとカバーします。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
外寸法・幅(mm)
295
外寸法・高さ(mm)
265
スタッキング
可
フタの有無
なし
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
1250×315×201
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
13.72(1400)
ネスティング高さ(mm)
105
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別
SK3121.5
材質
PP
サイズ
内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm。外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)
1305×300×134
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1296×291×124
コンテナ種類
ベタ目
種別
SK392
材質
PP
形状
TPタイプ
有効内寸(mm)
962×292×165
外寸(mm)
1005×335×195
内寸(mm)
970×300×175
フタ
なし
底形状
TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])
29.1(2970)
コンテナ種類
ベタ目
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質
プラスチック段ボール
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色
グレー/ダークグリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質
PP(ポリプロピレン)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質
ポリエステル
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
フタ
あり
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類
べた目
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0784
コンテナ種類
ベタ目
長尺物対応のTPコンテナー
適合
持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質
PP
形状
底面:格子リブ
有効内寸(mm)
1464×292×170
外寸(mm)
1508×335×195
内寸(mm)
1473×300×180
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
45.6(4650)
コンテナ種類
ベタ目
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番
855-6988
色
ブラック/オレンジ
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
30
外寸法・幅(mm)
1150
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
350
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質
PP
有効内寸(mm)
960×290×170
外寸(mm)
1005×335×195
内寸(mm)
970×300×180
圧縮荷重(N[kgf])
21600[2200]