- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 廊下の掃除のおすすめ人気ランキング
廊下の掃除のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「廊下の掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット 清掃」、「フローリングワイパー ロング」、「工場 床 清掃」などの商品も取り扱っております。
ワイドな拭き幅でお掃除時間が短縮できます。
約30×20cmのシート(各社共通サイズ)2枚を取り付けて使用できます。
用途フロア、廊下などの床掃除、フローリング・畳・クッションフロアなどのホコリ取りに
商品タイプ
本体
トラスコ品番
762-5804
材質
ヘッド:ポリエチレン(PE)、パッド:EVA樹脂、柄:樹脂被覆鋼管
長さ(mm)
1120
幅(mm)
480
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番
382-7054
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
493
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。
スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質
ハンドル/アルミパイプ。プレート/ABS樹脂。クッションシート/ポリエチレン(PE)
色
グレー
パイプ径(Φmm)
22
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質
本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
約7
色
ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)
550
清掃能力(m2/h)
約1850
動力
手動
ダストボックス容量(L)
25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)
約570×590×1140
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類
化繊ホウキ
奥行(mm)
約45
毛丈(mm)
約55
材質(ハンドル)
天然木
材質(ヘッド)
スチール
材質(ホーキ穂)
パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。
商品タイプ
本体
全長(mm)
約600~1120
質量(g)
405
材質(グリップ)
ABS
材質(ハンドル)
アルミ合金
材質(スポンジ)
EVA樹脂
材質(ヘッド)
ABS
サイズ(mm)
93×250
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番
430-8620
材質
グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)
約640
巻芯径(Φmm)
38
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
雑巾でヘッドを被うので壁面などをキズつけにくく、手軽に雑巾掛けができます。
用途雑巾モップ
材質
頭部:特殊ポリエチレン、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿
◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。
◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。
◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。
【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。
液性
アルカリ性
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番
356-1569
質量(kg)
1.15
幅×長さ(mm)
270×940~1320
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)
900~1420
幅(mm)
450
質量(kg)
0.52
材質(ハンドル部)
PP
材質(モップ)
マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)
440
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使い捨てシートで簡単・時短・衛生的。
ヘッドが床面にしっかりフィットし、細かい汚れもシート全面で取り込んでキャッチします。
幅約50cmのワイドヘッドと、長さ130cmのロングサイズの柄で、広いスペースや手の届かない隙間もラクラク清掃できます。
へたりにくいヘッドで、長くお使いいただけます。
商品タイプ
業務用
シリーズ
クイックル
関連資料
【商品カタログ】クイックルワイパーワイド業務用(2.68MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。
約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが、平らな場所や床の溝などの汚れも絡め取ります。
中高の凹凸カーブヘッドにより、シートの設置面全部を使ってゴミやダストをしっかりキャッチします。
用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃。
トラスコ品番
125-8765
質量(g)
648
寸法(幅W×長さL)(mm)
490×1350
材質(ヘッド)
ABS樹脂、ポリオレフィン、ポリアセタール、EVA
材質(取手)
ポリオレフィンパイプ
材質(パイプ)
アルミ、ポリアセタール
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。
主成分
塩素系漂白剤、界面活性剤
主な用途
屋内外木部
使用場所
屋内外兼用
使用方法
1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)。3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
色
淡黄色
外観
淡黄色
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
洗浄成分を含んだシートですので、ホコリ・髪の毛をからめとりながら、皮脂汚れ・砂ボコリをスッキリ除去します。
除菌・消臭効果があります。
「リセッシュ除菌EX香り残らない」と同じ香調の香りです。
商品タイプ
取替シート
トラスコ品番
856-9953
タイプ
ウェットシート
シリーズ
クイックル
シートサイズ(mm)
540×205
関連資料
【商品カタログ】クイックルワイパーワイド業務用(2.68MB)
1個(10枚×3袋)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質
本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
約13
色
ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)
750
清掃能力(m2/h)
約2350
動力
手動
ダストボックス容量(L)
50
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)
約770×770×990
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類
フローリングモップ
全長(mm)
約1560
パイプ径(Φmm)
22
材質(プレート)
アルミニウム
材質(ハンドル)
アルミパイプ
エラストマークッションで床面にフィット。市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。
商品タイプ
本体
トラスコ品番
819-0962
材質
ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー
全長(mm)
約1110
色
W
質量(g)
約400
寸法(幅)
約255mm
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷