延線ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「延線ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四方ローラー」、「ケーブルコロ」、「ローラー バンド」などの商品も取り扱っております。
IKURATOOLS(育良精機)スーパー延線ローラー2
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に 仕様 ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番 805-2626 幅(mm) 377 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 220 奥行(mm) 115 安全最大荷重(kN) 0.78
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)四面コロ
質量(kg) 2.5 安全最大荷重(kN) 0.98
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg) 200 種別 コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,300 税込27,830
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)コーナーローラー
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
仕様 ISO9001認証取得工場製 質量(kg) 6 安全最大荷重(kN) 3.92
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーケーブルローラー
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×278×267 ローラー寸法(Φ×L)mm 120×200(×3)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
100Vで手軽に使える インバータボックス不要
電源 AC100V 50/60Hz ケーブル長(m) 3 仕様 送り出し力:最大1.76kN(180kgf) 付属品 ラチェットスパナ、空気入れ 質量(kg) 33 出力(W) 250 スイッチ 手元スイッチ入力:4m 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 384×580×258 ベース寸法(mm) W346×L530 適合ケーブル(Φmm) 1~100 速度(m/min) 50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番 EA987SJ-13 材質 本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm) 212 穴径(Φmm) 9 ローラーサイズ(mm) 【タテ】50、【ヨコ】36
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

材質 本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304 穴径(Φmm) 9 表面処理 アルマイト処理
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安定性の延線ローラー。 E-6101、E-6102は保管時、積み重ねができます。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,700 税込43,670
翌日出荷

1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。 ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。 ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。
用途配線の延線作業に トラスコ品番 483-3406 幅(mm) 220 質量(kg) 0.95 高さ(mm) 220 奥行(mm) 55 最大荷重(kN) 11.0 安全引張強度(kN) 11.0
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)育良 3連コロ
ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
種別 コロ
1個
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラー
引張力9.8kN(1000kgf)
仕様 分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分 全長(mm) 855 質量(kg) 37 電圧(V) AC100 消費電力(W) 400
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷