- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 漁網/漁具
- 延縄のおすすめ人気ランキング
延縄のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「延縄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ザル 業務用プラスチック」、「テグス かしめ」、「トローリングコード」などの商品も取り扱っております。
沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです。組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております。樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用
材質
ポリエステル
形状
カセ巻
色
カッチ(茶)色
長さ(m)
500
対象
魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業
色
カッチ
種別
伸度:0.35
適合
アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
色
ライトブルー
容量(L)
4.9
有効内寸(mm)
556×20×30
外寸(mm)
601×27×557
内寸(mm)
557×20×556
底形状
網目その他
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業
色
素地
種別
伸度:0.35
適合
アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
太目のラインを容易に結束。ワンタッチながら結束強度も抜群。幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ
用途漁業 釣糸
材質
PE
色
グリーン
容量(L)
3.7
外寸(mm)
602×23×14.19(1447)
底形状
網目その他
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し
※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。
主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
用途漁業用
仕様
下工 丸軸
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色
クリア
1巻長さ(m)
1000
ひも・糸種類
ナイロンテグス
材質
PP
形状
丸型
内寸法(mm)
Φ409×160
外寸法(mm)
Φ450×170
取手
あり
底寸法(mm)
Φ353
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナイロン糸 タスラン加工糸(ふわっとした質感)。
用途定置網、差網等の補修
仕様
左3ツ撚り
材質
ナイロン
ひも・糸種類
撚糸
ナイロン糸(スパン系)。
用途定置網、差網等の補修
ひも・糸種類
撚糸
材質
スパンナイロン
16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど
長さ(m)
150
ひも・糸種類
テグス
材質
芯:ナイロン、側:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です。ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸
仕様
左3ツ撚
色
GG/白
ひも・糸種類
撚糸
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP
質量(kg)
0.83
内径(Φmm)
508
外径×高さH(Φmm×mm)
545×180
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
-20~120
TKG品番
9-0274-0701
TKG品番(2017)
6-0254-0501
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
直径(Φmm)
65/巻
高さ(mm)
105/巻
質量(g)
200
ひも・糸種類
撚糸
山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途釣り糸 園芸
長さ(mm)
7
PP(ポリプロピレン)を使用。
6ッ打の組紐ロープです。
ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。
用途刺網の浮子綱等
色
オレンジ
ひも・糸種類
ロープ
離島の大物クエにも対応した太軸のクエ針です。
漁業用として、主に漁師さんが使用されています。
用途漁業用
仕様
下工 かねり 丸軸
線径(Φmm)
3.4
質量(g/本)
6.29
号数
30号