延長コード スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
275件の「延長コード スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ 付き 延長 コード」、「中間スイッチ付き 電源コード」、「電源 スイッチ オンオフ」などの商品も取り扱っております。
180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 スイッチ 個別スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 1 使用場所 屋内専用
1個
798 税込878
当日出荷

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×35×23.6 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト スイッチ 一括防水スイッチ付 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 防水 プラグ形状 スイング(スナップキャップ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数 2 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 スイッチ 集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P 電源コード(m) 1 機能 難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W) 1500(合計) プラグ形状 L型 耐トラッキング あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格 PSE適合 スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様 ●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番 65-2227-58
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
ホワイト 質量(g) 252 定格 125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数 1 コンセント形状 2P 電源コード(m) 2 機能 耐トラッキングカバー付・スイッチ付 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3M
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状 スイング(スナップキャップ) コンセント形状 2P トラスコ品番 762-2813 ブルー スイッチ 個別スイッチ 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 電源コード(m) 3
1個(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷


フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質 (本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ブラウン 規格 電気用品安全法:PSE適合 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 雷ガード/二重被ふく 定格容量(W) 1500 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 コンセント個数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×45×50 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ有無 あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状 L型 コンセント形状 2P 機能 耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用温度範囲(℃) -10~40 スイッチ 個別スイッチ 使用場所 屋内専用
1個
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)