- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 延長コード ハタヤのおすすめ人気ランキング
延長コード ハタヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「延長コード ハタヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ドラム」、「延長コード 12m」、「延長コード 防水 3p」などの商品も取り扱っております。
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別
屋内用
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCTF
プラグ
標準
使用場所
屋内
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線長さ(m)
10
電線仕様-芯数
2
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCT
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所
屋内
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
ソフトVCTF
電線仕様-芯数
3
プラグ
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として
電線長さ(m)
10
コンセント形状
2P 15A 125V
色
レッド
電線仕様-種別
ソフトVCTF
トラスコ品番
370-4581
質量(kg)
1.11
コンセント個数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
2
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
色
バイオレット
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
2C
電線仕様-太さ(mm2)
2
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)
10
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
仕様
防雨トリプルタップ付
質量(kg)
2.09
太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
3
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)
0.7
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT電線
使用場所
屋外
仕様
防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番
360-1471
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT-3芯
使用場所
屋外
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 125V 15A
口数
コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
3
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)
10
特性
防雨
色
イエロー
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
トラスコ品番
370-4408
質量(kg)
1.25
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)
1500
長さ(m)
10
仕様
アース無し
コンセント個数
三ツ口
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋内
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色
黄
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格
125V-15A
コンセント個数
1ツ口
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)
10
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付き
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性
防塵
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)
10
特性
防雨、アース付
電線仕様
VCT3芯×2.0sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1980
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線許容電流(A)
22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷